Schneider Electric - Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Anth - S340089
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482162594
Réf. Sonepar
01887216259
Réf. Fournisseur
S340089
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
42.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
2.4 A
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise combinée 2-en-1 propose une prise de courant 16A avec terre au standard français affleurante avec chargeur USB-C intégré dans le mécanisme. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble type C. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340089 se compose du mécanisme de prise avec le chargeur type C et d'un enjoliveur de prise affleurante gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de cette prise combinée est identique à celui de la prise seule (3 fils : phase, neutre, terre) afin de faciliter l'installation en neuf/rénovation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques. Elle apporte ergonomie, robustesse et esthétique. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314, EN 60950-1. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter et/ou de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble USB-C
- Bornes automatiques pour une connexion rapide, fiable et sans outil
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance


