Schneider Electric - Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Blanc - S320089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blancSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606482162587
Réf. Sonepar
01887216258
Réf. Fournisseur
S320089
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
42.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
2.4 A
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise combinée propose une prise de courant 16A avec terre au standard français affleurante avec chargeur USB-C intégré dans le mécanisme. Elle permet d'alimenter et de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble type C. Le chargeur USB est conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles à partir de 2024. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320089 se compose du mécanisme de prise avec le chargeur type C et d'un enjoliveur de prise affleurante blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable). Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de cette prise combinée est identique à celui de la prise seule (3 fils : phase, neutre, terre) afin de faciliter l'installation en neuf/rénovation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques. Avec un code couleur l'identification du câblage est rapide. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Elle peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste. Elle apporte ergonomie, robustesse et esthétique. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter et/ou de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble USB-C
- Bornes automatiques pour une connexion rapide, fiable et sans outil
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design