Schneider Electric - Ovalis - détecteur de présence et de mouvement - toutes charges - 3 fils - Anth - S340523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 160...160 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606482163263
Réf. Sonepar
01887216326
Réf. Fournisseur
S340523
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
160...160 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
portée de présence max.:
86 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
5...35 °C
nombre de zones de détection:
13
courant de démarrage max.:
10 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
45 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur d'encastrement:
27 mm
longueur d’encastrement:
55 mm
diamètre d'encastrement:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce détecteur toutes charges permet de piloter automatiquement ou manuellement l'éclairage, quelques soient les charges, LED jusqu'à 200W incluses et de réaliser des économies importantes sur les consommations électriques. Il peut s'installer à la place de tout interrupteur/va et vient, dans une boîte d'encastrement simple ou multipostes 57 ou 71mm. Son design et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique. Il peut être piloté par un nombre illimité de poussoir. Sa commande locale permet de déroger l'allumage automatique à l'extinction ou l'allumage, et il repasse en mode automatique à la fin de la temporisation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340523 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme de détection et d'un enjoliveur avec voyant et commande locale gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de cette prise se fait avec 2 bornes à vis phase, neutre. Elle peut s'installer dans une boîte de 40mm même s'il est conseillé d'utiliser une boîte de 47mm minimum. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de piloter automatiquement l'éclairage pour économie d'énergie, dérogation manuelle
- Câblage de ce détecteur avec 3 bornes à vis phase, retour lampe et neutre
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance