Schneider Electric - Ovalis - double chargeur USB A+A 10,5W - Anthracite - S340407
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Nombre de ports USB-C - 0
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482162860
Réf. Sonepar
01887216286
Réf. Fournisseur
S340407
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
2100 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne automatique
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30.8 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
10.5 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce chargeur double USB propose 2 connecteurs USB Type A 10,5W. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger deux appareils électriques simultanément (1x2,1 A ou 2x1 A) : montres connectées, smartphones, ... Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, ...
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de ce chargeur est simple et à vis (2 fils : phase, neutre). Le marquage des bornes permet une identification rapide. Le chargeur peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste. Sa consommation en veille est très faible : 0,1W.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60950-1, EN 60335-1, EN 61558-1.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet la charge de vos appareils mobiles avec 2 sorties USB A de puissance 10,5W
- Câblage de ce chargeur avec 2 bornes à vis phase et neutre
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance


