Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - double chargeur USB A+A 10,5W - Blanc - S320407

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 2100 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482162853

Réf. Sonepar

01887216285

Réf. Fournisseur

S320407

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2100 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.8 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

10.5 W

Ovalis - double chargeur USB A+A - 10,5W - 5V - 2,1 A max - Blanc - fixation vis - couvercle protection peinture

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce chargeur double USB propose 2 connecteurs USB Type A 10,5W. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger deux appareils électriques simultanément (1x2,1 A ou 2x1 A) : montres connectées, smartphones, ... Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, ...

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le câblage de ce chargeur est simple et à vis (2 fils : phase, neutre). Le marquage des bornes permet une identification rapide. Le chargeur peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste. Sa consommation en veille est très faible : 0,1W.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60335-1, EN 61558-1, EN 60950-1.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Des variantes du chargeur USB existent en version Type A, Type C, simple, double, à charge rapide, ainsi qu'en différentes couleurs (blanc ou anthracite). Une prise combinée avec USB Type C est également disponible dans la gamme. La gamme Ovalis se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, ...



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet la charge de vos appareils mobiles avec 2 sorties USB A de puissance 10,5W
  • Câblage de ce chargeur avec 2 bornes à vis phase et neutre
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design