Schneider Electric - Ovalis - double va et vient - 10AX - Blanc - griffes montées - avec plaque - S321214

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de bascules d'actionnement:

2

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486445792

Réf. Sonepar

01887644579

Réf. Fournisseur

S321214

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Ovalis - double va-et-vient - blanc - griffes montées - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - Certifié NF - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pour une facilité de montage en rénovation

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur double va-et-vient 10AX permet de commander deux éclairages. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes de 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S321214 se compose d'un mécanisme de commande à bascule double équipé de griffes, d'un enjoliveur simple et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Il est vendu également avec 3x2 bornes automatiques et d'un cache peinture de protection.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques, avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre; il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC, EN 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Cet interrupteur se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort de la gamme Odace de Schneider Electric. Des variantes existe avec des finitions en antibactérien ou en anthracite. Il est possible de remplacer l'interrupteur par un variateur ou un détecteur Ovalis ou un variateur Wiser Ovalis.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence : la nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages...



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facile et rapide
  • Esthétique