Schneider Electric - Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - 6AX - Antibactérien - S300208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec adaptateur
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482181304
Réf. Sonepar
01887218130
Réf. Fournisseur
S300208
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec adaptateur
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
3
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur antibactérien 2 touches 6 AX permet de commander la montée ; descente ; stop des volets roulants. Sa touche ergonomique et sa signalétique permet une utilisation simple et efficace. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S300208 se compose d'un mécanisme avec deux commande à bascule et d'un enjoliveur double blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Vous trouverez également 3x2 bornes à vis automatiques et un cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC, EN 60669-1. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander en montée descente stop, les volets roulants à l'aide de 2 boutons
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Matériaux antibactériens pour aider à combattre les bactéries







