Schneider Electric - Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc - griffes montées - avec plaque - S321204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606486445778
Réf. Sonepar
01887644577
Réf. Fournisseur
S321204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
26.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes de 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S321204 se compose d'un mécanisme de commande à bascule équipé de griffes, d'un enjoliveur simple et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Il est vendu également avec 3x2 bornes automatiques et d'un cache peinture de protection.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques, avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre; il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC, EN 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
Cet interrupteur se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort de la gamme Odace de Schneider Electric. Des variantes existe avec des finitions en antibactérien ou en anthracite. Il est possible de remplacer l'interrupteur par un variateur ou un détecteur Ovalis ou un variateur connecté Wiser Ovalis.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence : la nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages...
Quelques mots du fabricant :
- Installation facile et rapide
- Esthétique