Schneider Electric - Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - lumineux ou témoin - Anthracite - S340263
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482162310
Réf. Sonepar
01887216231
Réf. Fournisseur
S340263
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.25 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur va et vient 10AX, avec lampe témoin de couleur orange. Discret et élégant s'adaptant à votre intérieur moderne, cet interrupteur peut être utilisé en voyant lumineux ou voyant témoin selon le câblage des fils de la lampe. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340263 se compose d'un mécanisme de poussoir et d'un enjoliveur simple gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 3x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un éclairage avec voyant lumineux ou témoin selon le câblage des fils
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance


