Schneider Electric - Ovalis - Lot de 100 plaques de finition de coloris blanc sans emballage unitaire - S263702P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480593482
Réf. Sonepar
01887059348
Réf. Fournisseur
S263702P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage:
horizontal et vertical
couleur:
blanc
nombre d'unités:
1
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
non traité
largeur:
85 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
numéro RAL (équivalent):
9003
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP21
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition est de couleur blanche avec 1 poste Le clipsage de la plaque de finition par ergots crantés permet de rattraper les irrégularité du mur Hauteur 85 mm- profondeur 10 mm Très simple d'installation, cette plaque de finition permet une pose facile et rapide Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ce produit est vendu en lot de 20 pièces Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et sur la santé