Schneider Electric - Ovalis - obturateur - Blanc - S320666

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482163072

Réf. Sonepar

01887216307

Réf. Fournisseur

S320666

Marque

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

27.7 mm

Ovalis - obturateur - Blanc - couvercle protection peinture

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet obturateur Schneider Electric Ovalis est de couleur blanche. Il permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée en protégeant contre les contacts, avec esthétique. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320666 se compose d'un support et d'un enjoliveur simple blanc mat RAL9010. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée
  • Robustesse du mécanisme pour une installation esthétique, fiable et durable
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design