Schneider Electric - Ovalis - obturateur - Blanc - griffes montées - avec plaque - S321666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606486445846
Réf. Sonepar
01887644584
Réf. Fournisseur
S321666
Marque
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
21.85 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet obturateur Schneider Electric Ovalis blanc esthétique permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée en protégeant contre les contacts. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes de 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S321666 se compose d'un support équipé de griffes, d'un enjoliveur simple et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre; il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC.
Le saviez-vous ?
Cet obturateur existe également en gris anthracite.
Le saviez-vous ?
Cet obturateur existe également en gris anthracite.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence : la nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages...
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique et design
- Facile à poser











