Schneider Electric - Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - entraxe 71 mm - Blanc - S320724
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
non traitéSpécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482163140
Réf. Sonepar
01887216314
Réf. Fournisseur
S320724
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 2 postes, pour une installation verticale 71mm Schneider Electric Ovalis, est de couleur blanche. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en double poste vertical avec un entraxe 71mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320724 se compose d'une plaque 2 postes verticale 71mm de couleur blanche mat RAL9010 et d'un emballage de protection plastique.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Grâce à ses 8 points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, UNE 20315-1-1, EN 60669-1, NF C 61-314. Certifié Cradle to Cradle.
Le saviez-vous ?
Il existe des plaques de finitions 1 poste, 2 postes, 3 postes et 4 postes. Une variante gris anthracite est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme en pose verticale 2 postes
- Avec son esthétique élégante en 2 postes 71 mm, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
- 8 points d'accroche robustes et 6 crans de régulation pour corriger les défauts
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design


