Schneider Electric - Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - entraxe 71mm - Sauge - S320724A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autretraitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486873243
Réf. Sonepar
01887687324
Réf. Fournisseur
S320724A
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
4
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
5645
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition verticale à double poste à installation verticale est de couleur sauge. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en double poste vertical avec un entraxe 71mm. S320724A se compose d'une plaque de couleur sauge à 2 postes de 71mm pour une installation verticale et d'un emballage de protection en plastique. Elle se clipse facilement grâce à ses points d'accroche et ses 8 crans de fixation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Elle est compatible avec toutes les fonctions de la gamme Ovalis à acheter séparément. Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main plus robuste Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme en double poste vertical
- Avec son esthétique élégante en double poste vertical et un entraxe de 71 mm, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
- Points d'accroche robustes et 8 crans de fixation pour corriger les défauts
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Sauge, la couleur tendance






