Schneider Electric - Ovalis - plaque de finition - 3 postes horizontal - entraxe 71mm - antibactérien - S300706

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesvert

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482181366

Réf. Sonepar

01887001516

Réf. Fournisseur

S300706

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52.1 mm

Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Horizontal - entraxe 71mm - Antibactérien

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette plaque de finition antibactérienne 3 postes, pour une installation horizontale 71mm Schneider Electric Ovalis, est de couleur blanche. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en triple poste horizontal avec un entraxe 71mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S300706 se compose d'une plaque 3 postes horizontale 71mm de couleur blanche mat RAL9010 et d'un emballage de protection plastique.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Grâce à ses points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, UNE 20315-1-1, EN 60669-1, NF C 61-314. Certifié Cradle to Cradle.

Le saviez-vous ?

Il existe des plaques de finitions 1 poste, 2 postes, 3 postes et 4 postes. Une variante gris anthracite est également disponible.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme
  • Avec son esthétique élégante en 3 postes 71 mm, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
  • 12 points d'accroche robustes et 6 crans de régulation pour corriger les défauts
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Matériaux antibactériens pour aider à combattre les bactéries