Schneider Electric - Ovalis - poussoir à fermeture avec porte-étiquette - 10AX - Blanc - S320266

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482162266

Réf. Sonepar

01887216226

Réf. Fournisseur

S320266

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ovalis - Poussoir à fermeture avec porte-étiquette - blanc - Fixation par vis - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bouton-poussoir 10AX permet de commander un carillon ou tout autre mécanisme de commande fonctionnant avec un poussoir. Sa touche ergonomique permet d'insérer une étiquette pour indiquer le nom de l'occupant ou une fonction par exemple. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320266 se compose d'un mécanisme de poussoir et d'un enjoliveur porte étiquette simple blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 2x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. 2x2 bornes automatiques.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un carillon ou un mécanisme de commande fonctionnant avec un poussoir
  • Mécanisme compact, touche ergonomique avec porte-étiquette pour une utilisation simple
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design