Schneider Electric - Ovalis - poussoir à fermeture lumineux - 10AX - LED bleu 250V - Blanc - S320276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482162341
Réf. Sonepar
01887216234
Réf. Fournisseur
S320276
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bouton-poussoir permet de commander un télérupteur ou tout autre mécanisme de commande fonctionnant avec un poussoir comme une ouverture de porte. Sa touche ergonomique intègre un voyant lumineux de couleur bleu. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Le voyant est précâblé. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320276 se compose d'un mécanisme de poussoir et d'un enjoliveur simple blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 2x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. 2x2 bornes automatiques.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un télérupteur ou un module avec un poussoir lumineux bleu
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Intègre un voyant lumineux