Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - poussoir ferm lumineux - 10AX - LED bleu 250V - Blanc - griffe - plaque - S321276

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486445815

Réf. Sonepar

01887644581

Réf. Fournisseur

S321276

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Ovalis - poussoir à fermeture - 10AX - lumineux Led bleu basse conso 0,15 mA 250V - blanc - griffes - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - Certifié NF - Produit complet avec plaque finition pour montage en rénovation

Les Atouts de l'article:

Ce poussoir lumineux appartient à la série C d'Ovalis et est à griffes. Il sert à contrôler l'éclairage et les sonneries. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l’installation. Les boutons de déverrouillage sont ergonomiques et codés par couleur pour une identification rapide du câblage. Son support fixe intégré permet une installation sur un coffret standard. Il est livré avec un cadre blanc. Il comprend également des griffes au cas où il ne serait pas possible d'utiliser des vis pour la fixation dans la boîte. Sa bascule ergonomique et son bruit silencieux permettent une utilisation simple et efficace. Son design contemporain et sa signature unique répondront à vos besoins d'intégration esthétique parfaite et discrète. Le courant nominal est de 10A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. La puissance est de 100W. Convient pour 1 ou 2 câbles de 1,5mm2 à 2,5mm2. La longueur de dénudage est de 12mm. Il peut être utilisé dans les installations affleurantes et en surface. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l’installation, par vis ou griffes. Il est blanc (RAL 9003), avec finition mate et bascule en thermoplastique ABS-UV stabilisé. Ses indices de protection sont IP21 et IK04. Il peut être stocké entre -5 et 50°C et fonctionner entre 5 à 35°C. Le lot contient 10 unités. Il est livré avec cadre de fixation à installer dans le coffret. Il est livré avec le cadre de finition. Ovalis s'intègre aux intérieurs les plus exigeants. Simple, soignée et contemporaine, la gamme s'adapte partout. Il dispose de normes internationales telles que 2006/95/CEE, EN 60669-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Profondeur réduite pour un plus grand espace de câblage dans le boîtier d'installation
  • Boutons de déclenchement ergonomiques et colorés pour une utilisation et une installation simples
  • DEL interne fournie pour faciliter l'emplacement du bouton-poussoir dans le mur dans un environnement sombre
  • Design contemporain et signature unique avec une forme ovale
  • Livré avec le cadre de protection, pour un produit complet en une seule référence commerciale
  • Livré avec des griffes pour une installation flexible