Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - prise à puits - 2P - 16A - bornes vis - Blanc - avec griffes - plaque - S321033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486445754

Réf. Sonepar

01887644575

Réf. Fournisseur

S321033

Marque

Schneider Electric

modèle:

CEE 7/1 sans mise à la terre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Ovalis - prise de courant à puits - 2P - Blanc - griffes montées - Raccordement 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes vis - 16 A - 250 VCA 50 Hz - IK04 IP21D - NF - Produit complet avec plaque pour montage en réno

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de courant à puits 16A, sans terre au standard européen, permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Elle est dédiée à la rénovation, uniquement pour l'utilisation de produits à double isolement (classe II) et s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S321033 se compose du mécanisme de prise équipé de griffes, d'un enjoliveur de prise à puits sans terre et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte. Ce produit est vendu également avec 3x2 bornes à vis et un cache peinture de protection.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette prise est obligatoire dans une installation sans terre (installation sans terre tolérée en rénovation uniquement pour les appareils de classe II). Ses connexions latérales et à vis permettent une installation avec tout type de câbles dans des boîtes de 30mm et la robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable.

Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre; il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, NF C 61-314. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence : la nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages...



Quelques mots du fabricant :

  • Utilisé uniquement à des fins de rénovation
  • Esthétique et design
  • Facile à poser