Schneider Electric - Ovalis - Prise haut-parleur 2 sorties - Anthracite - S340488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482163003
Réf. Sonepar
01887216300
Réf. Fournisseur
S340488
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
47.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
19.9 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise haut-parleur double Schneider Electric Ovalis permet de connecter deux câbles haut parleur. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340488 se compose d'un support pour deux connecteurs haut parleur et d'un enjoliveur gris anthracite.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Mécanisme robuste simple à poser sur une boîte d'encastrement, avec des bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil. Poussoirs automatiques repérés (N/R) pour raccordement facile des câbles haut parleur. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de connecter deux câbles haut parleur
- Bornes automatiques pour une connexion rapide et sans outil
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance


