Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - Prise haut parleur - 2 sorties - Blanc - S320488

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482162990

Réf. Sonepar

01887216299

Réf. Fournisseur

S320488

Marque

Schneider Electric

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

47.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

19.9 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Ovalis - prise haut parleur - 2 sorties - Blanc - couvercle protection peinture

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise haut-parleur double Schneider Electric Ovalis permet de connecter deux câbles haut parleur. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320488 se compose d'un support pour deux connecteurs haut parleur et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Mécanisme robuste simple à poser sur une boîte d'encastrement, avec des bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil. Poussoirs automatiques repérés (N/R) pour raccordement facile des câbles haut parleur. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de connecter deux câbles haut parleur
  • Bornes automatiques pour une connexion rapide, fiable et sans outil
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design