Schneider Electric - Ovalis - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV (+ multi) - Antibact - S300476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482181335
Réf. Sonepar
01887218133
Réf. Fournisseur
S300476
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
9003
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise informatique RJ45 antibactérienne équipée d'un connecteur Catégorie 6 blindé STP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 1Gigabit/s (transmission haut débit). Mais permet aussi d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). La prise est compatible grade 2TV : téléphone + internet haut débit + télévision. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S300476 se compose d'un support pour connecteur RJ S-One, d'un enjoliveur avec volet de protection blanc mat RAL9010 et un connecteur RJ45 S-One catégorie 6 STP. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6 blindé du type F/UTP, F/FTP, S/FTP ou U/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine lors du câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Le volet de protection limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, TIA/EIA-568, ISO/CEI 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA-568-B-2. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de se connecter au réseau Ethernet filaire ou d'alimenter un appareil en PoE
- Le connecteur RJ45 grade2 TV se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Matériaux antibactériens pour aider à combattre les bactéries