Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts - avec plaque - Anthracite - S340496

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486800850

Réf. Sonepar

01887680085

Réf. Fournisseur

S340496

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

8

composition:

mécanisme complet avec cadre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

11.7 mm

raccords isolés:

Non

Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts - Mécanisme avec une plaque de finition - Anthracite - idéal rénovation