Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - prise TV-R - Blanc - S320451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • couvercle - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482162815

Réf. Sonepar

01887216281

Réf. Fournisseur

S320451

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...862 MHz

Ovalis - prise TV-R - fixation à vis - Blanc - couvercle protection chantier

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise TV/R Schneider Electric Ovalis de couleur blanche est une prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm et femelle pour la Radio. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320451 se compose d'un support de fixation, d'un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm et femelle pour la radio et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La robustesse du connecteur avec une fixation robuste à vis ainsi que la connexion automatique de l'âme du conducteur permettent une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 50083-4. Certifié Cradle to Cradle.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC et femelle pour la Radio
  • Fixation robuste à vis, connexion visible et automatique de l'âme du conducteur
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design