Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - prise TV simple - Blanc - griffes montées - avec plaque - S321405

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486445822

Réf. Sonepar

01887644582

Réf. Fournisseur

S321405

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...2150 MHz

Ovalis - prise TV simple - griffes montées - Blanc - TV : mâle IEC 9.52 mm - IK04 - IP21 D - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pour une facilité de montage en rénovation