Schneider Electric - Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Blanc - S320662
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482162716
Réf. Sonepar
01887216271
Réf. Fournisseur
S320662
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
11.7 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sortie de câble IP21 permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320662 se compose d'un support avec un serre-câbles pour câbles de diamètre de 6 à 12mm et d'un enjoliveur qui recouvre la sortie du câble. Cette référence sera à associer d'une plaque de finition de couleur blanche (RAL9010) de préférence. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Son esthétique sobre permet une installation esthétique et cohérente avec la gamme Odace lorsqu'il y a un besoin de sortie de câble. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, UTE C 61-392, EN 60669-1.
Le saviez-vous ?
Une variante gris anthracite est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
- Robustesse du mécanisme pour une installation esthétique, fiable et durable
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design


