Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Anthracite - S340662

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482162723

Réf. Sonepar

01887216272

Réf. Fournisseur

S340662

Marque

Schneider Electric

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

11.7 mm

raccords isolés:

Non

Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Anthracite - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble IP21 permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S340662 se compose d'un support avec un serre-câbles pour câbles de diamètre de 6 à 12mm et d'un enjoliveur qui recouvre la sortie du câble. Cette référence sera à associer d'une plaque de finition de couleur anthracite de préférence. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La forme en U de son support permet une installation simple avant ou après le câblage de la connexion. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC. Certifié Cradle to Cradle.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
  • Robustesse du mécanisme pour une installation fiable et durable
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Gris anthracite mat, la couleur tendance