Schneider Electric - Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6 à 12mm - Blanc - griffes montées - plaque - S321662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486445839
Réf. Sonepar
01887644583
Réf. Fournisseur
S321662
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Oui
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette sortie de câble appartient à la série C d'Ovalis et est à griffes. Avec son indice IP21, elle recouvre et protège le câble de raccordement d'un sèche-serviettes ou d'un radiateur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Son support fixe intégré permet une installation sur un coffret standard. Il est livré avec un cadre blanc. Il comprend également des griffes au cas où il ne serait pas possible d'utiliser des vis pour la fixation dans la boîte. Elle est utilisée pour le fil de sortie pour le chauffage électrique. Son design contemporain et sa signature unique répondront à vos besoins d'intégration esthétique parfaite et discrète. Convient pour 1 ou 2 câbles de 1,5mm2 à 2,5mm2. La longueur de dénudage est de 12mm. Elle peut être utilisée dans les installations affleurantes et en surface. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l’installation, par vis ou par griffes. Elle est blanche (RAL 9003), avec une finition mate et une bascule en thermoplastique ABS stabilisé aux UV. Ses indices de protection sont IP21 et IK04. Elle se stocke entre -5 et 50°C et fonctionne entre 5 et 35°C. Elle est vendue par lot de 10 unités. Elle est livrée avec cadre de fixation à installer dans le coffret. Elle est livrés avec le cadre de finition. Ovalis s'intègre aux intérieurs les plus exigeants. Simple, soignée et contemporaine, la gamme s'adapte partout. Elle dispose de normes internationaux tels que NF, UTE C 61-392, EN 60669-1.
Quelques mots du fabricant :
- Cette sortie de câble IP21 couvre et protège la connexion par câble d'un sèche-serviettes ou d'un appareil de chauffage
- Installation à l'intérieur, sa faible épaisseur permet l'installation derrière le convecteur électrique
- Design contemporain et signature unique avec une forme ovale
- Livré avec le cadre de protection,pour un produit complet en une seule référence commerciale
- Livré avec des griffes pour une installation flexible






