Schneider Electric - Ovalis - Sortie de cable universelle - 16..20A - IP24D avec plaque Blanc - S260644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
avec jacks/coupleurs - Non
mode de pose - encastré
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480454295
Réf. Sonepar
01887045429
Réf. Fournisseur
S260644
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
avec jacks/coupleurs:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Non
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
54 mm
traitement de la surface:
non traité
direction de sortie:
en dessous
serre cable:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à griffes
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
avec protection contre la poussière:
Non
avec impression:
Non
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble universelle 16/20A- IP20 Produit complet de couleur blanche Bornes de connexion à vis Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Il satisfait à la norme, EN 60669-1, UTE C 61-392 Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 54 mm Cette sortie de cable a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 26.7 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Son courant nominal est 16A La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs