Schneider Electric - Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D - Blanc - S320644
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482162754
Réf. Sonepar
01887216275
Réf. Fournisseur
S320644
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
54 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.7 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sortie de câble IP24D permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur dans les Volume 2 ou 3 en salle de bain. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis. Son design sobre et sa faible épaisseur permettent une intégration esthétique parfaite et discrète dans les environnements cachés. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320644 se compose d'un support en U intégrant un serre-câbles pour diamètre de 6 à 12mm et d'une plaque de finition blanc mat RAL9010.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La forme en U de son support permet une installation simple avant ou après le câblage de la connexion. Son esthétique sobre et sa faible épaisseur permet une installation derrière les convecteurs électriques et tous les endroits cachés avec peu de place.
Le saviez-vous ?
Une variante gris anthracite est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
- Faible épaisseur, IP24D pour une installation en volume 2 ou 3 en salle de bain
- Forme en U, s'installe facilement dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design


