Schneider Electric - Ovalis - Variateur de lumière universel - 2/3 fils - Anthracite - S340519
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton rotatif
type de charge - autre
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482163300
Réf. Sonepar
01887216330
Réf. Fournisseur
S340519
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bouton rotatif
type de charge:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale de charge inductive:
4...400 VA
puissance nominale de charge capacitive:
4...400 VA
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
49.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce variateur toutes charges est dédié particulièrement aux charges LED dimmable. Il peut s'installer à la place de tout interrupteur ou va et vient. Il permet de varier l'intensité lumineuse de la source Led de 0 à 200W en 3 fils et de 3 à 200W en 2 fils. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. Il peut être piloté par un deuxième point de commande avec un interrupteur va et vient.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340519 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme de variation et d'un enjoliveur rotatif gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de ce variateur se fait avec 2 bornes à vis phase, retour lampe si le neutre n'est pas disponible (variation de 3 à 200W) ou avec 3 bornes à vis phase, neutre, retour lampe si le neutre est disponible (variation de 0 à 200W). Avec son mécanisme réduit, il peut s'installer dans une boîte de 40mm. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Il permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de varier l'intensité lumineuse de la source Led
- Commande possible par un va et vient
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance


