Schneider Electric - P25M - bloc limiteur 63A - 21115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
puissance apparente max. - 0 VA
mode de pose - autre
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 100 kA
limiteur de courant de court-circuit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430211150
Réf. Sonepar
00003021115
Réf. Fournisseur
21115
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
63 A
puissance apparente max.:
0 VA
mode de pose:
autre
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
limiteur de courant de court-circuit:
Non