Schneider Electric - P25M - contact auxiliaire - 2F - 415V - 2.2A - 21116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 415 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430211167
Réf. Sonepar
00003021116
Réf. Fournisseur
21116
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
415 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
2.2 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
3
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC