Schneider Electric - P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MX - 380..415Vca 50Hz - 21128

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MX - 380..415Vca 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430211280

Réf. Sonepar

00003021128

Réf. Fournisseur

21128

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...415 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Acti 9 - MX - déclencheur voltmétrique - pour P25M - Circuit de commande : 380...415 VCA 50/60 Hz - AC-15 : Ie : 2.2 à 415 VCA - 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm