Schneider Electric - PacDrive-LMC Eco-Motion-16axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-Canopen - LMC216CAA10000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485400334

Réf. Sonepar

01887540033

Réf. Fournisseur

LMC216CAA10000

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

8

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.002 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

8

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Oui

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

128 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

44 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

222 mm

PacDrive-LMC Eco-Contrôleur motion-16 axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-CAN-Canopen-Codeur maître-Client USB-Hôte USB-Alimentation 24VDC-Ecran LCD et DEL-Serveur OPC UA

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de contrôleurs de mouvement pour l'automatisation de machines/lignes. Ce contrôleur de mouvement offre 16 axes, 8 entrées discrètes, 4 pour entrées de sonde tactile conformes à la norme CEI 61131-2 type 1. Sa tension d'alimentation nominale est de 24V CC, son courant de sortie discret de 500mA et sa consommation électrique de 30W. Il est classé IP20. Ce produit est certifié par CULus, CSA, CE, EAC. Il répond aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Ces contrôleurs de mouvement permettent l'automatisation de machines/lignes avec 0 à 130 axes servo ou robot. Les contrôleurs PacDrive 3 LMC offrent des performances évolutives pour synchroniser jusqu'à 130 axes d'asservissement à une fréquence de mise à jour du réseau de 1ms et jusqu'à 255 axes virtuels.



Quelques mots du fabricant :

  • Conceptions logicielles entièrement intégrées
  • Simulation de programme pour un développement et une mise en service plus rapides
  • Fonctions de diagnostic intégrées
  • Solution Plug-and-Play