Schneider Electric - PacDrive-LMC Eco-Motion-8axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-Canopen - LMC106CAA10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485400310
Réf. Sonepar
01887540031
Réf. Fournisseur
LMC106CAA10000
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
8
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
8
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.002 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
NVRAM
taille de mémoire:
128 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
44 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
222 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de contrôleurs de mouvement pour l'automatisation de machines/lignes. Ce contrôleur de mouvement offre 6 axes, 8 entrées discrètes, 4 pour entrées de sonde tactile conformes à la norme CEI 61131-2 type 1. Sa tension d'alimentation nominale est de 24V CC, son courant de sortie discret de 500mA et sa consommation électrique de 30W. Il est classé IP20. Ce produit est certifié par CULus, CSA, CE, EAC. Il répond aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Ces contrôleurs de mouvement permettent l'automatisation de machines/lignes avec 0 à 130 axes servo ou robot. Les contrôleurs PacDrive 3 LMC offrent des performances évolutives pour synchroniser jusqu'à 130 axes d'asservissement à une fréquence de mise à jour du réseau de 1ms et jusqu'à 255 axes virtuels.



