Schneider Electric - PacDrive-LMC Pro2 i5-Motion-130axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-ProfibusUPS - LMC902CCA10000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PacDrive-LMC Pro2 i5-Motion-130axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-ProfibusUPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481814128

Réf. Sonepar

01887001313

Réf. Fournisseur

LMC902CCA10000

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

16

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.002 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

20

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Oui

protocole pris en charge pour SERCOS:

Oui

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

256 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

100 mm

hauteur:

310 mm

profondeur:

243 mm