Schneider Electric - PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-2 EthRT-Profibus - LMC402CBD10000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-2 EthRT-Profibus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485458335

Réf. Sonepar

01887545833

Réf. Fournisseur

LMC402CBD10000

Marque

Schneider Electric

PacDrive-LMC Pro2-Contrôleur motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-Compact Flash-Batterie-EthernetRT-ProfibusDP-CANopen-1 carte Ethernet RT-Codeur maître-Hôte USB-Ethernet-PacNet-Alimentation 24VDC-Serveur OPC UA

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de contrôleurs de mouvement pour l'automatisation de machines/lignes. Ce contrôleur de mouvement offre 16 axes, 20 entrées discrètes, 4 pour l'entrée d'interruption et 16 pour l'entrée de sonde tactile conformément à la norme CEI 61131-2 type 1. Sa tension d'alimentation nominale est de 24V CC, son courant de sortie discret de 250mA et sa consommation électrique de 36W. Il est classé IP20. Ce produit est certifié par CULus, CSA, CE, EAC. Il répond aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Ces contrôleurs de mouvement permettent l'automatisation de machines/lignes avec 0 à 130 axes servo ou robot. Les contrôleurs PacDrive 3 LMC offrent des performances évolutives pour synchroniser jusqu'à 130 axes d'asservissement à une fréquence de mise à jour du réseau de 1ms et jusqu'à 255 axes virtuels.