Schneider Electric - PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-Profibus - LMC402CAA10000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485458304

Réf. Sonepar

01887545830

Réf. Fournisseur

LMC402CAA10000

Marque

Schneider Electric

PacDrive-LMC Pro2-Contrôleur motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-Compact Flash-Batterie-EthernetRT-ProfibusDP-CANopen-Codeur maître-Hôte USB-Ethernet-PacNet-Alimentation 24VDC-Serveur OPC UA

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur de mouvement fait partie de la gamme PacDrive 3 qui garantit l'automatisation des machines et lignes. Avec un indice de protection IP20, il est conforme aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Les contrôleurs PacDrive 3 LMC offrent des performances évolutives pour synchroniser jusqu'à 130 axes servo à une fréquence de mise à jour du réseau de 1 ms et jusqu'à 255 axes virtuels. Les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC couvrent une large plage d'applications. Sa composition : un scilloscope logiciel intégré, une carte mémoire pour stocker les données de programmation et de configuration. Aucun PC n'est requis. Affichage en texte simple en cinq langues des messages système et des diagnostics. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. 0 0



Quelques mots du fabricant :

  • Conceptions logicielles entièrement intégrées
  • Simulation de programme pour un développement et une mise en service plus rapides
  • Fonctions de diagnostic intégrées
  • Solution Plug-and-Play