Schneider Electric - PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-Profibus- - LMC402CBG10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485458342
Réf. Sonepar
01887545834
Réf. Fournisseur
LMC402CBG10000
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de contrôleurs de mouvement pour l'automatisation de machines/lignes. Ce contrôleur de mouvement offre 16 axes, 20 entrées discrètes, 4 pour l'entrée d'interruption et 16 pour l'entrée de sonde tactile conformément à la norme CEI 61131-2 type 1. Sa tension d'alimentation nominale est de 24V CC, son courant de sortie discret de 250mA et sa consommation électrique de 36W. Il est classé IP20. Ce produit est certifié par CULus, CSA, CE, EAC. Il répond aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Ces contrôleurs de mouvement permettent l'automatisation de machines/lignes avec 0 à 130 axes servo ou robot. Les contrôleurs PacDrive 3 LMC offrent des performances évolutives pour synchroniser jusqu'à 130 axes d'asservissement à une fréquence de mise à jour du réseau de 1ms et jusqu'à 255 axes virtuels.


