Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 / ILM, AXE DE ROTATION - VRKP4L0RNF00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 4
degrés de liberté - 4
charge maximum supportée - 15 kg
couverture - 1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485307121
Réf. Sonepar
01887530712
Réf. Fournisseur
VRKP4L0RNF00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
4
degrés de liberté:
4
charge maximum supportée:
15 kg
couverture:
1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
425 mm



