Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 / ILM, AXE DE ROTATION - VRKP4L0RWD00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 / ILM, AXE DE ROTATION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • couverture - 1200 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485452715

Réf. Sonepar

01887545271

Réf. Fournisseur

VRKP4L0RWD00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

15 kg

couverture:

1200 mm

indice de protection (IP):

IP65

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

425 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non