Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 / SH, A XE DE ROTATION, - VRKP4S0RWD00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • couverture - 1200 mm

  • reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485307176

Réf. Sonepar

01887530717

Réf. Fournisseur

VRKP4S0RWD00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

15 kg

couverture:

1200 mm

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

425 mm

Lexium - PacDrive robot - Delta 3 robot - rotation à 360° - 4 axes - précision de répétition : 0,1 mm - compatibilité : Lexium SH3 moteur

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium T, P, une offre de robots Delta pour les solutions pick and place. Ce robot Delta 3 propose 3 à 4 axes. Sa charge permanente admissible atteint 15kg. Il possède une enveloppe de 1 200mm. Ce robot pick and place présente un diamètre de 0mm à 1 200mm, des enveloppes de travail verticales de 0mm à 425mm et une position de fonctionnement rotative à 360°. Il offre une charge permanente admissible de 15kg et une vitesse d'actionnement maximale de 10m/s. Il est en acier inoxydable. Il pèse 120kg. Il convient aux applications générales de contrôle de machines, d’automatisation de machines d’emballage et de manutention. Cette solution robotique est conçue avec les outils standard EcoStruxure Machine Expert pour la programmation basée sur PacDrive, conforme à la norme CEI 61131-3 et basée sur CoDeSys. Il est compatible avec les moteurs Lexium SH3. Robots Lexium T, P delta offre des solutions pick and place. Les robots Lexium Delta 2 et Delta 3 sont conçus pour un placement rapide avec des charges utiles jusqu'à 60kg (Delta 2) et 15kg (Delta 3).



Quelques mots du fabricant :

  • Inclut contrôleur, programme et concept d'exploitation pour contrôler des machines entières et plusieurs robots
  • Ingénierie EcoStruxure Machine Expert pour la programmation basée sur PacDrive (IEC 61131-3) CoDeSys
  • Bibliothèque logicielle (transformation cinématique, fusion, interpolation, limitation accélération, suivi courroie)
  • Support et service communs à l'ensemble de l'automatisation, à partir d'une source unique
  • Inoxydable
  • Convient aux applications de lavage