Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 / SH, A XE DE ROTATION, - VRKP4S0RNC00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 4
degrés de liberté - 4
charge maximum supportée - 15 kg
couverture - 1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485399102
Réf. Sonepar
01887539910
Réf. Fournisseur
VRKP4S0RNC00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
4
degrés de liberté:
4
charge maximum supportée:
15 kg
couverture:
1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
425 mm



