Schneider Electric - Pack batterie d'extension d'autonomie pour SRTG15/20 - SRTG192XLBP2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 192 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304411987
Réf. Sonepar
01887441198
Réf. Fournisseur
SRTG192XLBP2
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
192 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
700 mm
hauteur, borne comprise:
175 mm
largeur:
440 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
116000 g
Les Atouts de l'article:
Ce pack de batterie d'extension d'autonomie permet d'améliorer la durée de fonctionnement des onduleurs SRTG 15/20. Il peut facilement être installé dans un rack avec kit et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.
Quelques mots du fabricant :
- Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
- Rackable, il s'installe facilement
- Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité


