Schneider Electric - PanelSeT - 2 glissières téléscopiques - pour enveloppe P400mm - NSYTTG40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480068164
Réf. Sonepar
00020006816
Réf. Fournisseur
NSYTTG40
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
13 mm
hauteur:
27.5 mm
profondeur:
365 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Quelques mots du fabricant :
- PanelSet SF : installation directement sur la structure ou sur les traverses universelles
- Installation possible uniquement avec des traverses universelles, voir page 274
- PanelSet SM : installation avec des profilés adaptés et une traverse universelle de 40 mm
- Installation avec 1 plateau fixe
- Butée de fin de course des rails en position ouverte et fermée
- 2 rails télescopiques
- Acier zingué
- Finition en poudre de polyester époxy
- Charge maximale de 25 kg uniformément répartis



