Schneider Electric - PanelSeT - 2 glissières téléscopiques - pour enveloppe P500mm - NSYTTG50

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail télescopique

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480068171

Réf. Sonepar

00020006817

Réf. Fournisseur

NSYTTG50

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail télescopique

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

13 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

465 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

0