Schneider Electric - PanelSeT - 2 longerons techniques 80 0 - NSYTVR8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 675 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480310058
Réf. Sonepar
01887031005
Réf. Fournisseur
NSYTVR8
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
45 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
34 mm
couleur:
gris




