Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses charge lourde 400 - NSYHLCR40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - barre profilée 
- adapté à la largeur de boîtier - 0 mm 
- adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm 
- matériau - métal 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480064555
Réf. Sonepar
00020006455
Réf. Fournisseur
NSYHLCR40
Marque
Schneider Electric
modèle:
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
75 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
375 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0




