Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses charge lourde 500 - NSYHLCR50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480064562
Réf. Sonepar
00020006456
Réf. Fournisseur
NSYHLCR50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
75 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
475 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0